{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 602 mm | |
Djup | 215 mm | |
inbyggnadshöjd | 320 mm - 355 mm | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Lock |
Artikelnummer | 948047 1 | |
EAN/GTIN | 4067263139768 | |
Tillverkarens nummer | 948047 1 |