{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 240 mm | |
bottenyta (bredd) | 750 mm | |
bottenyta (djup) | 550 mm | |
vikt | 15 kg | |
Produktslag | Datorbord |
Artikelnummer | 948040 S | |
EAN/GTIN | 4062406068585 | |
Tillverkarens nummer | 948040 S |