Fack för bärbar dator, låsbart 1

Art-nr: 948048 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1
på begäran
I lager
37 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    effektiv höjd 85 mm
    invändig bredd 560 mm
    effektivt djup 300 mm
    vikt 6,5 kg
    Produktslag Fack för bärbar dator

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 948048 1
    EAN/GTIN 4062406194505
    Tillverkarens nummer 948048 1

    Benämning

    Utförande:

    Fack som hakas fast för bärbar dator, tangentbord, mus med mera. Låsbart och med avläggsskiva av bambu.

    Passar till:

    Datorbord nr 948040, 948042.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen