{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 962 mm | |
Passar för typ | 2000 | |
lyftförmåga | 200 kg | |
Perforerad panel utförande | Enkelsidig | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikelnummer | 928076 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113070 | |
Tillverkarens nummer | 928076 2000 |