TMSERROR, Typ: 2

Art-nr.: 938027 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Typ 2
Serie Workstation; KOMBI-arbetsbänk
Bredd 38 mm
Djup 198 mm
Produktslag Skarvdel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 938027 2
EAN/GTIN 4045197733436
Tillverkarens nummer 938027 2

Benämning

Utförande:

Av stålplåt för optimal förbindning mellan två stolpar som står efter varandra.

Passar till:

Bärande stolpar nr 923000, 928010, 928075, 928076 och 938000, 938012, 938013.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Ingen av förbindningarna kan användas tillsammans med varandra.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen