Hörnarbetsplats för Workstation eLevel, med 2 lyftpelare, med ljus Eterlux-skiva

Art-nr.: 920086
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 700-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 150
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 150 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 700 mm - 1 000 mm
Bredd 1 100 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 1 000 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Material arbetsskiva ST-träkärna med Eterlux-beläggning
Beläggning arbetsskiva Eterlux (melamin / fenolharts)
Ovansida arbetsskiva Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå
vikt 77 kg
Produktslag Hörnarbetsplats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 920086
EAN/GTIN 4045197719768
Tillverkarens nummer 920086

Benämning

Utförande:

Hörnarbetsplats med 40 mm tjock arbetsskiva och 2 höj- och sänkbara stödben. Elektriskt steglöst höjdjusterbar. Enbart i kombination med 1 Workstation eLevel. Styrningen programmeras på 4 lyftenheter.

Lackering:

Stödben musgrå RAL 7005, ej konfigurerbar. Lyftpelare i eloxerad aluminium, ej konfigurerbar. Sido- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverlackerad, konfigurerbar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen