TMSERROR, Typ: 1

Art-nr.: 938027 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Typ 1
Serie Workstation; KOMBI-arbetsbänk
Bredd 79 mm
Djup 99 mm
Produktslag Skarvdel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 938027 1
EAN/GTIN 4045197728142
Tillverkarens nummer 938027 1

Benämning

Utförande:

Av stålplåt för optimal förbindning mellan två stolpar som står på rad.

Passar till:

Bärande stolpar nr 923000, 928010, 928075, 928076 och 938000, 938012, 938013.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Ingen av förbindningarna kan användas tillsammans med varandra.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen