{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Längd | 920 mm | |
Djup | 120 mm | |
armaturens längd | 850 mm | |
armaturens djup | 30 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
effektförbrukning | 27 W | |
Strömbrytare | Ja | |
ljusflöde | 1 890 lm | |
färgtemperatur | 4 000 K | |
antal strömbrytare | 1 | |
Passar för typ | 1000 | |
LED-teknik | Ja | |
Bländ- och flimmerfri | Ja | |
vikt | 3 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Påbyggnadslampa |
Artikelnummer | 928602 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117474 | |
Tillverkarens nummer | 928602 1000 |