Adapterkabel för belysningsenhet DE/2

Art-nr: 928640 DE/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
109 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Beskrivning Adapterkabel med industristickkontakt och jordad stickkontakt
kabellängd 2 m
Kontakttyp ingång F
Kontakttyp utgång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömtyp AC
Märkström 16 A
Strömbrytare Nej
Produktslag nätsladd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928640 DE/2
EAN/GTIN 4062406117535
Tillverkarens nummer 920260 9-AK

Benämning

Utförande:

3-polig adapterkabel, längd 2 m, med industri- och jordad kontakt.
tyskt utförande.

Passar till:

Anmärkning:

Adapterkabeln får endast användas för spänningsmatning av belysningsenheter.
Får belastas med maximalt 3,6 KW.
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
    Utförande Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen