Perforerad panel för svängarm, Typ: 1

Art-nr.: 928175 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
1
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
höjd 420 mm
Bredd 481 mm
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 2,9 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928175 1
EAN/GTIN 4062406113414
Tillverkarens nummer 928175 1

Benämning

Utförande:

Av robust kantad stålplåt. Kan lutas upp till 45°. Monteras i stolpens undre eller övre tredjedel.

Passar till:

För montering på svängarm nr 928170.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen