{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 285 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Aluminiumbrons | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 759710 30X32 | |
EAN/GTIN | 7630027402018 | |
Tillverkarens nummer | AB3032A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 30X32mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 128,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
844 styck i lager
121,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 902 styck i lager
142,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
843 styck i lager
109,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 585 styck i lager
179,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 285 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Nyckelvidd 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |