{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 125 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Aluminiumbrons | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 759710 10X11 | |
EAN/GTIN | 7630027401332 | |
Tillverkarens nummer | AB1011A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 10X11mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
314,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 505 styck i lager
29,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 241 styck i lager
32,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
994 styck i lager
22,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
622 styck i lager
50,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 125 mm | 151 mm | 151 mm | 130 mm | 155 mm |
Nyckelvidd 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |