{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Aluminiumbrons | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 759710 16X17 | |
EAN/GTIN | 7630027401592 | |
Tillverkarens nummer | AB1617A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 16X17mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
531,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
461 styck i lager
50,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 844 styck i lager
54,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
680 styck i lager
70,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Nyckelvidd 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |