{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 240 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Aluminiumbrons | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 759710 24X27 | |
EAN/GTIN | 7630027401912 | |
Tillverkarens nummer | AB2427A |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 24X27mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
882,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
746 styck i lager
90,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 754 styck i lager
101,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
963 styck i lager
75,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
510 styck i lager
131,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 240 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Nyckelvidd 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |