{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX skonhammare | |
huvudlängd med slag | 135 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 50 mm | |
skaftlängd | 310 mm | |
totallängd | 365 mm | |
vikt | 0,675 kg | |
Material hus | Aluminium | |
Material insats | Superplast, medelhård | |
Färg | vit | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 753100 50A | |
EAN/GTIN | 4030618300502 | |
Tillverkarens nummer | 3107.050 |