{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX skonhammare | |
huvudlängd med slag | 110 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 40 mm | |
skaftlängd | 280 mm | |
totallängd | 330 mm | |
vikt | 0,61 kg | |
Material hus | Gjutstål | |
Material insats | Superplast, medelhård | |
Material skaft | Trä | |
Färg | vit | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 753100 40G | |
EAN/GTIN | 4030618300182 | |
Tillverkarens nummer | 3007.040 |