{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SIMPLEX | |
huvudlängd med slag | 110 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 40 mm | |
skaftlängd | 280 mm | |
totallängd | 330 mm | |
vikt | 0,36 kg | |
Material hus | Aluminium | |
Material insats | Superplast, medelhård | |
Material skaft | Trä | |
Färg | vit | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 753100 40A | |
EAN/GTIN | 4030618300496 | |
Tillverkarens nummer | 3107.040 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |