SIMPLEX skonhammare med plastinsatser 30G mm

Art-nr: 752900 30G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning SIMPLEX
    Serie SIMPLEX skonhammare
    huvudlängd med slag 90 mm
    arbetsytans ⌀ på slagen 30 mm
    skaftlängd 260 mm
    totallängd 300 mm
    vikt 0,345 kg
    Material hus Gjutstål
    Material insats Plast, hård
    Material skaft Trä
    Färg röd
    Produktslag Hammare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 752900 30G
    EAN/GTIN 4030618300137
    Tillverkarens nummer 3006.030

    Benämning

    Utförande:

    Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
    Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
    Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

    Användningsdata:

    Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
    Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

    Reservdel:

    Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

    Anmärkning:

    Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen