SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft, för husdiameter / -material: 30Gmm

Art-nr.: 753310 30G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för husdiameter / -material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
arbetsytans ⌀ på slagen 30 mm
vikt 225 g
Material hus Gjutstål
Produktslag Huvud för mjuka hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753310 30G
EAN/GTIN 4030618301295
Tillverkarens nummer 3011.030

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud av aluminium eller aducergods. Kan förses med passande slag för olika användningsområden. Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Passar till:

SIMPLEX-skonhammare nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen