{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SIMPLEX | |
huvudlängd med slag | 215 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 125 mm | |
skaftlängd | 900 mm | |
totallängd | 1 050 mm | |
vikt | 7,7 kg | |
Material hus | Gjutstål | |
Material insats | Superplast, medelhård | |
Material skaft | Hickory | |
Färg | vit | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 753100 125G | |
EAN/GTIN | 4030618300878 | |
Tillverkarens nummer | 3007.125 |