{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 210 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
spets-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719890 A31 | |
EAN/GTIN | 4003773048848 | |
Tillverkarens nummer | 49 21 A31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisions-låsringstång A31
på begäran
I lager
67 styck i lager
319,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
249,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
270 styck i lager
227,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 210 | 210 | 225 |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Yta | kemiskt gråsvärtad | svart | kemiskt svärtad tång |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
Material | Specialstål | Specialstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |