{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 140 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719770 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197503893 | |
Tillverkarens nummer | 719770 J0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: J0
på begäran
I lager
378 styck i lager
171,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
689 styck i lager
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
156,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
totallängd | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | motsvarande DIN 5256 |
Yta | svart | kemiskt svärtad tång | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |