Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar 8

Art-nr: 700155 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
166 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal tänger Enhetspris inklusive moms
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring; Vinklad ytterring; rak innerring; Rak ytterring

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal tänger 8
Användninglåsringstänger vinklad innerring; Vinklad ytterring; rak innerring; Rak ytterring
Norm DIN 5256 C och D; DIN 5254 A och B
för invändig ring-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
för utvändig ring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
spets-⌀ på låsringstänger för invändiga ringar 1,25; 1,8 mm
spets-⌀ på låsringstänger för utvändiga ringar 1,25; 1,8 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar 130; 140; 170; 180 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar 130; 140; 175; 185 mm
Förvaring i Plastväska
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700155 8
EAN/GTIN 4003773050131
Tillverkarens nummer 00 21 25

Benämning

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.
Leden på tänger för utvändiga ringar har integrerad returfjäder.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719790 storlek J1; J2; J11; J21.
Vardera 1 låsringstång nr 719890 storlek A1; A2; A11; A21.

Anmärkning:

För sortiment utan väska, se nr 700156 storlek 8

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar 8

Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar 8

på begäran
I lager
166 styck i lager
2 563,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 664,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal tänger 8
vikt 3,6
spets-⌀ på låsringstänger för utvändiga ringar 1,25; 1,8
Användninglåsringstänger vinklad innerring ;Vinklad ytterring ;rak innerring ;Rak ytterring
för utvändig ring-⌀ 10 – 25; 19 – 60
för invändig ring-⌀ 12 – 25; 19 – 60
Produktslag Låsringstång Låsringstång

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen