{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 140 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Handtag med låsmekanism | Ja | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719790 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773048527 | |
Tillverkarens nummer | 48 11 J1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisions-låsringstång J1
på begäran
I lager
191 styck i lager
219,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
170,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Handtag med låsmekanism | Ja | Nej |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Användninglåsringstänger | rak innerring | rak innerring |
Material | Specialstål | Specialstål |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |