Spårmuttermejsel 9 mm

Art-nr: 666600 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
109 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
kling-⌀ 9 mm
för muttrar M5
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
hål-⌀ 5,3 mm
tapptjocklek a 2 mm
Drivprofil Spårmutter
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 666600 9
EAN/GTIN 7610733086399
Tillverkarens nummer 196.7-100

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.
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
    kling-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen