Spårmuttermejsel 5 mm

Art-nr: 666600 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kling-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
kling-⌀ 5 mm
för muttrar M2,5
klinglängd 80 mm
totallängd 170 mm
hål-⌀ 2,8 mm
tapptjocklek a 1 mm
Drivprofil Spårmutter
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 666600 5
EAN/GTIN 7610733086368
Tillverkarens nummer 196.4-80

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen