Spårmuttermejsel 4 mm

Art-nr: 666600 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
kling-⌀ 4 mm
för muttrar M1,7; M2
klinglängd 70 mm
totallängd 155 mm
hål-⌀ 2,2 mm
tapptjocklek a 0,5 mm
Drivprofil Spårmutter
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 666600 4
EAN/GTIN 7610733086351
Tillverkarens nummer 196.3-70

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.
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
    kling-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen