Spårmuttermejsel 14 mm

Art-nr: 666600 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kling-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Classic
    kling-⌀ 14 mm
    för muttrar M8
    klinglängd 120 mm
    totallängd 240 mm
    hål-⌀ 8,4 mm
    tapptjocklek a 3 mm
    Drivprofil Spårmutter
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 666600 14
    EAN/GTIN 7610733086412
    Tillverkarens nummer 196.9-120

    Benämning

    Utförande:

    ”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

    Användningsdata:

    För spårmuttrar DIN 546.

    Material:

    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen