Spårmuttermejsel, kling-⌀: 2,5mm

Art-nr.: 666600 2,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kling-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
kling-⌀ 2,5 mm
för muttrar M1
klinglängd 50 mm
totallängd 125 mm
hål-⌀ 1,2 mm
tapptjocklek a 0,3 mm
Drivprofil Spårmutter
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 666600 2,5
EAN/GTIN 7610733086337
Tillverkarens nummer 196.1-50

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen