{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 47,5 mm | |
höjd h | 19 mm | |
nyckelvidd | 32 mm | |
stickmått S | 25 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657900 2-32 | |
EAN/GTIN | 4018754034314 | |
Tillverkarens nummer | 58224032 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-32mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
707,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
573,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 47,5 mm | 48 mm |
insticksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
höjd h | 19 mm | 17,5 mm |
nyckelvidd | 32 mm | 32 mm |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | Nej |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar | Insticksverktyg, ringnycklar |