{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 732/10 | |
bredd B | 13 mm | |
höjd h | 8 mm | |
nyckelvidd | 7 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657900 1-7 | |
EAN/GTIN | 4018754034055 | |
Tillverkarens nummer | 58221007 |