{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 732/10 | |
bredd B | 28 mm | |
höjd h | 13 mm | |
nyckelvidd | 18 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657900 1-18 | |
EAN/GTIN | 4018754034154 | |
Tillverkarens nummer | 58221018 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 1-18mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
486,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
362,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 28 mm | 28,9 mm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
höjd h | 13 mm | 13,2 mm |
nyckelvidd | 18 mm | 18 mm |
stickmått S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | Nej |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar | Insticksverktyg, ringnycklar |