{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 732/10 | |
bredd B | 22,5 mm | |
höjd h | 11 mm | |
nyckelvidd | 14 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657900 1-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034116 | |
Tillverkarens nummer | 58221014 |