{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 30,5 mm | |
höjd h | 13 mm | |
nyckelvidd | 19 mm | |
stickmått S | 25 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657900 2-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034253 | |
Tillverkarens nummer | 58224019 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-19mm
på begäran
I lager
150 styck i lager
524,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
390,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 30,5 mm | 31 mm |
insticksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
höjd h | 13 mm | 12,5 mm |
nyckelvidd | 19 mm | 19 mm |
stickmått S | 25 mm | 25 mm |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar | Insticksverktyg, ringnycklar |