Momentnyckel, basenhet 200 Nm

Art-nr: 657410 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 650,46 SEK /st.
  • 577,35 SEK /st.
  • 577,35 SEK /st.
  • 2 434,89 SEK /st.
på begäran
I lager
75 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Serie MANOSKOP® 755
totallängd L 457 mm
momentintervall 40 Nm - 200 Nm
momentintervall 30 lbffot - 147 lbffot
vikt 1 060 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 435 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 460 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657410 200
EAN/GTIN 4018754031641
Tillverkarens nummer 50010020

Benämning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582657590.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen