{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
totallängd L | 609 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | |
momentintervall | 40 lbffot - 220 lbffot | |
vikt | 1 210 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 587 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 612 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657410 300 | |
EAN/GTIN | 4018754031658 | |
Tillverkarens nummer | 50010030 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel, basenhet 300 Nm
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 445,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 923,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
totallängd L | 609 mm | 587 mm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±3 % |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | förinställd |