{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
totallängd L | 318 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 74 lbffot | |
vikt | 640 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 289 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 306,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657410 100 | |
EAN/GTIN | 4018754031627 | |
Tillverkarens nummer | 50010010 |