Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease 1-1/4 tum

Art-nr: 657590 1-1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ-fyrkantsfäste (tum) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/4 tum
bredd B 22 mm
höjd h 14,5 mm
Serie 725QR
kontinuerlig belastbarhet 40 Nm
stickmått S 17,5 mm
Antal tänder 22
insticksskaft 9×12 mm
Omställbar spärrnyckel Ja
Spärrnyckel med utstötare Ja
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657590 1-1/4
EAN/GTIN 4018754139606
Tillverkarens nummer 58253004

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud, med utstötare.
Med vippomkopplingsspak.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease 1-1/4 tum

Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease 1-1/4 tum

på begäran
I lager
164 styck i lager
1 294,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
721 styck i lager
1 017,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
790 styck i lager
622,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
bredd B 22 25 25
kontinuerlig belastbarhet 40 30 30
insticksskaft 9×12 9×12 9×12
Spärrnyckel med utstötare Ja Ja Nej
stickmått S 17,5 21 17,5
Antal tänder 22 48 52
Produktslag Spärrhuvud Spärrhuvud Spärrhuvud

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen