{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 514 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 150 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 1 566 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 424 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 449 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657095 200 | |
EAN/GTIN | 2050002047150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning och spärrhuvud 200 Nm
på begäran
I lager
17 styck i lager
7 071,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
1 856,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
visning | analog | analog |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
vikt | 1 566 | 1 000 |
maximalt vridmoment | 200 | 200 |
skalgradering 1 delstreck = | 1 | 1 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |