Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning, utan spärrhuvud, maximalt vridmoment: 50Nm

Art-nr.: 657099 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,11 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 690,85 SEK /st.
  • 701,03 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 50 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730Fix
totallängd L 330 mm
momentintervall 10 Nm - 50 Nm
momentintervall 7 lbffot - 37 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 0,25 Nm
vikt 831 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 280 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 297,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 657099 50
EAN/GTIN 4018754269433
Tillverkarens nummer 96503005
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582657950.
Måttenheter: Nm, lb-ft.

Fördel:

Förinställbar efter skala och kan säkras mot ytterligare justering genom löstagbar knapp. Som tillval kan nyckeln säkras mot manipulering med medföljande låsskruv och dekal.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen