{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 130 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 421 mm | |
momentintervall | 25 Nm - 130 Nm | |
momentintervall | 20 lbffot - 95 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 1 128 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 379 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 404 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657099 130 | |
EAN/GTIN | 4018754269457 | |
Tillverkarens nummer | 96503012 |