{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 363,5 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 7 lbffot - 37 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,25 Nm | |
vikt | 1 050 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 280 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 297,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657095 50 | |
EAN/GTIN | 2050002047129 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning och spärrhuvud, maximalt vridmoment: 50Nm
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 284,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
518 styck i lager
3 060,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
306 styck i lager
2 153,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
240 styck i lager
1 662,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 423,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
maximalt vridmoment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkanturtag) |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 297,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |