{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 320 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 659 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 320 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 2 300 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk; optisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 566 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656500 320 | |
EAN/GTIN | 4000896025367 | |
Tillverkarens nummer | 6123-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 320Nm
på begäran
I lager
44 styck i lager
7 729,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
3 504,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
2 934,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 656,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 935,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning |
totallängd L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |