{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 6 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 197 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 350 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 145 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656500 6 | |
EAN/GTIN | 4000896173167 | |
Tillverkarens nummer | 6106-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 6Nm
på begäran
I lager
28 styck i lager
4 187,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
3 137,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
3 073,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Loggbara data | nej | nej | nej |
momentintervall | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maximalt vridmoment | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±4 % | ±4 % |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Feedback | utlösande | visande | utlösande |