{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 543 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 2 000 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk; optisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 452 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656500 200 | |
EAN/GTIN | 4000896025268 | |
Tillverkarens nummer | 6122-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 200 Nm
på begäran
I lager
54 styck i lager
6 111,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
3 043,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | analog | analog |
Loggbara data | nej | nej |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |