{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 10 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 198 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk; optisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 145 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656500 10 | |
EAN/GTIN | 4000896062218 | |
Tillverkarens nummer | 6108-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 10 Nm
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 306,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 346,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 432,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 400 | 300 | 235 |
maximalt vridmoment | 10 | 10 | 10 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk långvägsutlösning | mekanisk slirkoppling |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |