{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 10 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | Slipper | |
totallängd L | 204 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 235 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | ja | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 135 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 140 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657762 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891624 | |
Tillverkarens nummer | 657762 10 |