Momentnyckel ”Slipper” med skala 5 Nm

Art-nr: 657762 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 666,37 SEK /st.
  • 691,89 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 5 Nm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Serie Slipper
    totallängd L 204 mm
    momentintervall 1 Nm - 5 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 0,05 Nm
    vikt 235 g
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    visning analog
    Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
    Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
    Mätteknik mekanisk
    Knäckfunktion nej
    Slipperfunktion ja
    QuickRelease/snabbytesfunktion nej
    Släpvisare nej
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 135 mm
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 136,5 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 657762 5
    EAN/GTIN 4045197891617
    Tillverkarens nummer 657762 5

    Benämning

    Utförande:

    Den patenterade utlösningsmekanismen förhindrar effektivt ofrivillig överdragning.
    Enarmad momentnyckel med mikrometerskala och automatisk utlösning. Låsning mot oavsiktlig ändring i handtagsänden. Med inbyggd spärrfunktion.
    Måttenheter: Nm.

    Fördel:

    Kompakt utlösningsmekanism möjliggör arbeten på svåråtkomliga ställen.

    Funktion:

    När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den speciella utlösnings-mekanismen säkerställer att det inställda momentvärdet tillförlitligt nås, men inte överskrids.

    Användningsdata:

    För medelstora till stora modeller.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Noggrannhet:

    ± 6 % av inställt värde.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen