{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 26 mm | |
Längd | 56,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643840 16 | |
EAN/GTIN | 4007555350167 | |
Tillverkarens nummer | 350167 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad, nyckelvidd: 16mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
201,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 460 styck i lager
46,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 427 styck i lager
69,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 725 styck i lager
70,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
189 styck i lager
151,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 26 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |