Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad 27 mm

Art-nr: 643840 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 27 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 41 mm
Längd 58 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643840 27
EAN/GTIN 4007555350273
Tillverkarens nummer 350273

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 643810643841) kombineras med varandra.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen